曜日別特売

難削材加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)2.38逃げ角(°)5コーナー半径(mm)<0.1注文コード44371934品番WBGT080202MFPR-PF PR1535
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質PR1535厚さ(mm)2.38材質(本体)PR1535穴径(Φmm)2.3内接円直径(Φmm)4.76勝手右勝手コーナー半径(mm)<0.1穴の有無ありチップ形状六角形穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2逃げ角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする