曜日別特売

自動盤用溝入れ工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップ-注文コード44372643品番KGBFR1220H-16FJCT
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法H(mm)-寸法L1(mm)100適合チップ-寸法B(mm)20寸法L2(mm)20寸法T(mm)3寸法L3(mm)20寸法L4(mm)28寸法H1(mm)12プラグGP-1寸法h(mm)12寸法H2(mm)1.5寸法H3(mm)7寸法F1(mm)12寸法F2(mm)7スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー)寸法LH(mm)-寸法M1(mm)35寸法M2(mm)-寸法LF(mm)-レンチFT-8すくい角α(°)20寸法WF(mm)-寸法HF(mm)-寸法CDX(mm)-寸法HBH(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする