寸法H(mm)16寸法L1(mm)-適合チップGBF32L/R タイプ寸法B(mm)16寸法L2(mm)-寸法T(mm)-寸法L3(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-プラグ-寸法h(mm)-寸法H2(mm)-寸法H3(mm)-寸法F1(mm)-寸法F2(mm)-スクリューSB-4070TRW(クランプスクリュー)寸法LH(mm)14寸法M1(mm)-寸法M2(mm)-寸法LF(mm)120レンチFT-8すくい角α(°)-寸法WF(mm)20寸法HF(mm)16寸法CDX(mm)3寸法HBH(mm)-