熱風オイルヒーターHGNX2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44635266 品番HG-NX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。
コンパクトで使いやすい大きさです。

トラスコ品番561-1884 質量(kg)32 電源(V)単相100 タンク容量(L)38 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1 消費電力(W)(50/60Hz)105/120 首振角度(°)上方45〜下方45、左方45〜右方45 暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2) 暖房の目安(木造)72畳(123m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814 運転音(dB)65〜69 周囲温度(℃)-20〜40 燃焼持続時間(h)12.4〜18 温風吐出量(m3/min)14/15 発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする