モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44636779 品番BTL-RDC27W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。
電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。
電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。
USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。
USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。

仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書 ホワイト 最大出力(W)USB:合計20 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V〜5.9V/3A、DC5V〜11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで バッテリーリチウムイオンポリマー電池 電池リチウムイオンポリマー電池 本体形状薄型タイプ バッテリー電圧(V)3.85 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時) 電池残量表示対応 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB:USB A、USB Type-C USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1) 定格入力5V/3A、9V/2A 充電端子USB Type-C バッテリー容量(Wh)38.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44636779 BTL-RDC27W 63898655 BTL-RDC44BK モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライ モバイルバッテリー 10000mAh PD20W サンワサプライ 1個 3,898 税込4,288 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする