スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44637664 品番 JY-STN1W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド
充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。
ヘッドフォンをかけられるフック付。
ヘッドフォンホルダーを外せば1/4カメラネジ対応でWEBカメラなどが取り付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。

セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1 ホワイト 質量(g)約657 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×433 対応機種各種ゲームコントローラー、ヘッドフォン 総耐荷重(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする