水性VATONフロアーNY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 44704776 品番 -
販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

1液タイプであり、かつ、乾燥性に優れ、現場の作業効率アップにつながります。
2従来の溶剤系に近い、耐ラバーマーク性と強靭な塗膜を実現。

用途教室等のフロアー塗装/その他木製品の透明仕上げ 耐衝撃性デュポン1/2インチ50cm 異常なし 使用場所室内床、室内木部 耐摩耗性JIS-K-5961 6mg 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 耐滑性能滑り抵抗係数(CSR) 0.8 乾燥時間指触乾燥:16分、指圧乾燥:1時間(23℃) つや全艶消し
注意
※希釈は塗料に対して水で0〜10%が目安となります。過度の希釈は塗膜の性能が著しく損なわれますので避けて下さい。
※旧塗膜、ワックス、研磨粉は完全に除去して下さい。塗料のハジキの原因になります。 また、ペーパー目が残らないよう研磨の番手は順に上げて下さい。
※乾燥塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。特に冬場の低温時等は養生を長めに取って下さい。高湿度下又は、5℃以下のご使用は避けて下さい。
※激しい運動に使用される場合には1〜2週間程度の養生期間が必要です。
※保存の際には、容器密栓して、直射日光、高温下を避けて下さい。
※ご使用の際は必ず換気をしながらご使用ください。また、塗装後もしばらく換気を続けてください。
※塗料の取り扱いにつきましては、SDS、別紙詳細カタログ等を事前によくご確認の上、ご使用下さい。
※材によって変色を生じる場合がございますので、事前に部分的な試し塗りを行って下さい。
※素地着色される場合は、必ず試し塗りを行い、密着を確認してください。
※塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
※その他塗料の取り扱いは SDS、缶の注意書き等をご覧下さい。
※本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする