Chrester(コンフォー)
Chrester(コンフォー)の 暖房用品
Chrester(コンフォー)の 業務用ヒーター/ストーブ
Chrester(コンフォー)の 遠赤外線電気ヒーター
サラマンダーヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44723728
品番
HEAT-Z-121B
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約2.9
消費電力(W)
1200(600・1200切替)
電源
100V 50/60Hz
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m
寿命
(設計)7000時間
電気代の目安
(目安)約36円/1時間
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.5m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません