Chrester(コンフォー)
Chrester(コンフォー)の 暖房用品
Chrester(コンフォー)の 業務用ヒーター/ストーブ
Chrester(コンフォー)の 遠赤外線電気ヒーター
グランドサラマンダーヒーター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44723737
品番
HEAT-Z-141B
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
仕様
転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル
質量(kg)
約3.4
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400(700・1400切替)
ケーブル長(m)
約1.8
インターフェース
(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ
寿命
7000時間(設計)
防水仕様
IP×5屋外常時設置可
暖房の目安
半径約1.6m以内
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×750
1時間あたりの電気代目安(円)
約42
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません