大阪魂
六角ボルトGE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・呼び径
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
55
注文コード
44787994
品番
M24×55
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M24
材質
FRP
長さ(mm)
55
ねじピッチ(mm)
3
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目