大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M22
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
240
240
240
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
230
260
280
290
30
300
35
55
65
75
80
85
90
95
220
250
270
40
45
50
60
70
ねじピッチ(mm)
2.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44795527
品番
M22×240
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
240
ねじピッチ(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目