曜日別特売
M22×280 六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル)) 大阪魂 44795563

六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM22
長さ(mm)280
280
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
230
240
260
290
30
300
35
55
65
75
80
85
90
95
220
250
270
40
45
50
60
70
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1個注文コード44795563品番M22×280
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
280
ねじピッチ(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1099:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする