大阪魂
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M24
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
50
50
50
100
110
120
170
180
190
200
210
220
230
240
260
280
290
30
300
35
40
55
65
70
75
80
85
95
130
140
150
160
250
270
45
60
90
ねじピッチ(mm)
3
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44795633
品番
M24×50
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
50
ねじピッチ(mm)
3
種別
全ねじ
材質
FRP(ガラスビニールエステル)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目