大阪魂
六角ボルトVE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M22
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
280
280
280
100
120
140
150
170
180
190
200
220
240
250
260
270
290
30
300
35
50
55
60
65
80
85
95
110
130
160
210
230
40
45
70
75
90
ねじピッチ(mm)
2.5
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44798117
品番
M22×280
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M22
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
2.5
長さ(mm)
280
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目