大阪魂
六角ボルトVE(FRP)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M24
M12
M16
M20
M22
M24
M30
長さ(mm)
30
30
30
100
110
120
130
140
150
160
170
190
200
210
220
230
240
260
270
290
300
35
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
180
250
280
40
70
ねじピッチ(mm)
3
1.75
2
2.5
3
3.5
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44798144
品番
M24×30
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
FRP
ねじの呼び
M24
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
3
長さ(mm)
30
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目