DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
520ZVM-X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44830006
品番
520ZVM-X-106ZB
参考基準価格(税別)
¥21,624
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
ブラック
サイズ
520
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
106