DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
525ZVM-X2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44830374
品番
525ZVM-X2-072ZB
参考基準価格(税別)
¥13,104
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
スチール
サイズ
525
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
72