DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
530VR46
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44831659
品番
530VR46-102ZB S&G
参考基準価格(税別)
¥20,298
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
シルバー&ゴールド
サイズ
530
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
102