DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
530ZVM-X2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44831826
品番
530ZVM-X2-072ZB
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1000cc以上のビックバイクユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
スチール
サイズ
530
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
72