※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- トロミーナ ウエルハーモニー 44840628 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840628 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840628 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840628

トロミーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2kg) 内容量(kg)2 注文コード44840628 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,180
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

成分(100g当たり)エネルギー290kcal・たんぱく質0.8g・脂質0g・糖質60.4g・食物繊維29.0g・ナトリウム1200mg・カリウム280mg・カルシウム9.4mg・リン188mg・鉄0.69g タイプハイパー 保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存 内容量(kg)2 アズワン品番0-7277-31 原材料デキストリン・増粘多糖類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44840628 - 73604336 - トロミーナ ハイパータイプ ウエルハーモニー トロミーナ ハイパータイプ ウエルハーモニー 1袋(2kg) 9,498 税込10,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする