トロミーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1kg) 内容量(kg)1 注文コード44840637 品番-
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,065
販売価格(税別)
4,690
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

成分(100g当たり)エネルギー253kcal・たんぱく質0.7g・脂質0g・糖質61.4g・食物繊維24.6g・ナトリウム1(単品JAN)490mg・カリウム1650mg・カルシウム10.4mg・リン51.1mg・鉄0.2g タイプレギュラー 保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存 内容量(kg)1 アズワン品番0-7277-29 原材料デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする