※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- トロミーナ ウエルハーモニー 44840655 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840655 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840655 - トロミーナ ウエルハーモニー 44840655

トロミーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(400g) 内容量(g)400 注文コード44840655 品番-
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

成分(100g当たり)エネルギー275kcal・たんぱく質0.4g・脂質0g・糖質67.1g・食物繊維22.3g・ナトリウム1110mg・カリウム16.3mg・カルシウム6.8mg・リン30.9mg・鉄0.15g タイプソフト 内容量(g)400 保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存 アズワン品番0-7277-30 原材料デキストリン・増粘多糖類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする