※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の 台形ナット
15割台形丸ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44848072
品番
TR16
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじの呼び
TR16
ねじピッチ
3
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
25
材質
鉄
表面処理
生地
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった