200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517

200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517
200-BKT005 ブラケット サンワダイレクト 44888517

ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44888517品番200-BKT005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。

仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする