曜日別特売
M1.7×5.0 (+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44949195

(+)0番3種Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10000個)ねじの呼びM1.7長さ(mm)5.0注文コード44949195品番M1.7×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質頭部形状長さ(mm)5.0ねじの呼びM1.7穴の形状十字穴表面処理3価ホワイトねじピッチ(mm)0.5頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.8ねじ外径D(mm)(最大)1.66/(最小)1.6十字穴深さ(mm)(最大)1.1/(最小)0.81ねじ外径C(mm)(最大)1.73/(最小)1.67
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする