画像準備中

全自動超低湿庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45005565 品番SDF-1706F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

筐体の奥行が深く、IC・LEDなど実装工程で使用されるリール部品やトレイ部品の防湿保管はもちろん、リール部品を取り付けたフィーダーをそのまま収納することができる超低湿保管庫です。
除湿ユニットに革新的改良(特許出願中)を加え、超低湿度(1%RH以下)持続時間が約3倍(メーカー比)に向上し、高精度マイコン制御(特許 第5449309号)により、究極の省エネ性能を実現しました。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×1846×958 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1198×1564×919 内容量(L)1729 質量(kg)238 消費電力(W)平均:21.7 消費電力15.6kWh/月 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質製品本体・棚:スチール(静電気対策塗装仕上げ) 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:1157×780×20 5枚(内 切欠き棚1枚) 棚板耐荷重(kg)100/枚(分散荷重) ピッチ(mm)(可変)50 付属品カギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする