大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
45011757
品番
M2.3×8
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4