大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45012021
品番
M3.5×6
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.43/(最小)3.35
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.55/(最小)3.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6