曜日別特売
0563 4404(一般校正(英語)) マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付 testo(テストー) 45026207

マルチ環境計測器 testo440 温湿度計セット 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45026207品番0563 4404(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥103,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

気体の相対湿度と温度を同時測定
プローブの測定データを無線(Bluetooth)で本体に転送
湿球温度、露点温度、絶対湿度を演算表示
測定データは本体メモリにCSV形式で保存、PCで読み取り可能

仕様計測項目:温度・湿度●バッテリ:単3乾電池×7●本体サイズ:154×65×32mm●本体重量:250g●セット内容●▼testo440●▼温湿度プローブ(無線)●▼専用ソフトケース●▼単3乾電池(本体/3本・プローブ/4本)●▼USBケーブル●▼出荷検査書●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番63-1202-27-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする