アズワン
薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
19日以内出荷とは
測定温度範囲(℃)
-9.9~60.0
-9.9~60.0
-40.0~50.0
0.0~50.0
アズワン品番
2-472-01-57
2-472-01-57
2-472-02-57
2-472-03-57
2-472-04-57
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45032498
品番
TP-300TA(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥122,650
販売価格(税別)
¥
111,500
バスケットに入れる
文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。
厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
仕様
測定項目:温度●センサータイプ:フレキシブルタイプ●測定精度:±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)●表示分解能:0.1℃●表示サンプリング:5秒●サイズ:334.3×18.8×136.4mm●電源:ACアダプタ(DC12V入力)(付属)●重量:約650g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)
-9.9~60.0
アズワン品番
2-472-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000