フリーザー用データロガー 本体・温度センサー外付型 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45039288 品番KT-115LFP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,520
販売価格(税別)
33,200

連続2次温度管理と記録証明に適しています。
タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。

仕様測定温度範囲:-40〜+80℃(内部センサー)、-40〜+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10〜+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1〜255分、1〜60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする