デジタルはかり V7000シリーズ フードスケール 英語版校正証明書付 V71Pシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45051014 品番 V71P1502T(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)
1秒以内の超高速安定
はかり汚染を最小にする、赤外線センサを搭載(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現
210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備
超頑丈設計
★NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation)。

仕様繰り返し性(標準偏差):±0.1g●直線性:±0.1g●防塵防水保護等級:IP43(非防水)●安定時間:1秒以内●計量モード:重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積●通信出力:RS232(標準装備)、第2RS232(別売)、USB(別売)●表示部:前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)●本体・計量皿材質:ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿●本体寸法:311(W)×327(D)×117(H)mm●重量:4.2kg●電源:100-240VAC電源(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)●バッテリー稼働時間:約210時間 種類電子天秤 ひょう量(kg)1.5 最小表示(g)0.05 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×225 アズワン品番61-5080-50-56 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする