コンパクト電子天びん ナビゲーターNVTシリーズ 英語版校正証明書付 NVTシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45051197 品番 NVT6201JP(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。

仕様繰り返し性:0.2g●直線性:±0.2g●安定時間(代表値):1秒以内●計量モード:重量、%、個数、チェック、合計●表示部:白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)●計量皿材質:ステンレス●本体寸法:240×250×74mm●本体重量:1.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力●乾電池使用可能時間:270時間 種類電子天秤 ひょう量(g)6200 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)230×174 表示形式デジタル アズワン品番63-5729-43-56 計量皿形状 ひょう量単位g、kg 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする