0635 9532 TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ testo(テストー) 45063823

TESTO440用 16mmベーン式風速プローブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード45063823品番0635 9532
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

16mmベーン式センサが搭載された風速プローブで、風速と風量を測定します。
スタンダードな固定ケーブル付のベーン式風速プローブで、低~中風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。

用途エアコン・換気ダクト用トラスコ品番127-2550幅(mm)16高さ(mm)330質量(g)150奥行(mm)16測定範囲(℃)-10~70測定精度【風速】±(0.2m/s+計測値の1%)(代表値:0.6~40m/s)分解能(℃)0.1風速測定範囲(m/s)0.6~50分解能(m/s)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする