testo(テストー)
TESTO440用 熱線式微風速プローブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45064006
品番
0635 1052
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。
最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
用途
ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
トラスコ品番
127-2556
幅(mm)
50
高さ(mm)
350
質量(g)
230
奥行(mm)
40
電源
単3アルカリ乾電池×4
測定範囲(℃)
0~50
測定精度
【風速】±(0.02m/s+計測値の5%)
分解能(℃)
0.1
風速測定範囲(m/s)
0~5
分解能(m/s)
0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません