MT-145(一般校正(中国語)) デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付 マザーツール 45073484

MT-145(一般校正(中国語)) デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付 マザーツール 45073484
MT-145(一般校正(中国語)) デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付 マザーツール 45073484

デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45073484品番MT-145(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。

仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする