Mitutoyo(ミツトヨ)
鋼製スケヤゲージブロック/メーカーJC校正証明書+トレサビリティ体系図付 611644シリーズ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
呼び寸法0.50:等級0●寸法許容差(μm):±0.12●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:24.1mm×24.1mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
注文コード
45083580
品番
614506-02(校正証明書+トレサビリティ体系図付)メーカー校正、JCSS
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様
呼び寸法0.50:等級0●寸法許容差(μm):±0.12●寸法許容差幅(μm):±0.10●サイズ:24.1mm×24.1mm●材質:鋼製●付属品:収納用ケース●カラー:シルバー
アズワン品番
64-3751-65
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000