水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 測定範囲(℃)100〜150 注文コード45100766 品番1-NM-S03-JCSS(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。
毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。

仕様JCSS校正証明書付●サイズ:Φ5.5×340mm●材質:ガラス●感温液:プロピレンカーボネート●目盛:0.1℃●精度:±0.3℃●重量:22g 全長(mm)340 測定範囲(℃)100〜150 アズワン品番4-2790-04 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45100766 1-NM-S03-JCSS(JCSS校正) 45100827 1-NM-13-JCSS(JCSS校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所 1本 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする