曜日別特売
BM-S-90S(一般校正(中国語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×200mm バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所 45103600

バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台仕様ネジ下サイズ:Φ8×200mm●重量:400g●最小目盛:2℃●材質:ステンレス(SUS304)●取り付けネジ:R(PT)1/2●ケース外径:Φ90mm●ステンケース●コード番号:2030-46●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです【判定無し】。注文コード45103600品番BM-S-90S(一般校正(中国語翻訳セット))ネジ下サイズ:Φ8×200mm
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)
バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
外面の金属部は全てSUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。

仕様ネジ下サイズ:Φ8×200mm●重量:400g●最小目盛:2℃●材質:ステンレス(SUS304)●取り付けネジ:R(PT)1/2●ケース外径:Φ90mm●ステンケース●コード番号:2030-46●校正ポイントは、23℃、80℃の2ポイントです【判定無し】。測定範囲(℃)0~100アズワン品番2-1339-04-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※次の場合は必ず保護管(オプション)をご使用ください。被測温物が高圧(5kg/cm以上)、または腐食性のある場合(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする