佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
棒状標準温度計 校正成績書 0020シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
45104178
品番
0020-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
仕様
校正ポイント:温度 0,-10,-20,-30,-40,-50℃●校正書類の内容:校正成績書●外径:Φ6.3〜Φ6.8mm●目盛:0.1C●紙筒入
全長(mm)
300
測定範囲(℃)
-50〜0
アズワン品番
61-9438-15
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000