SK-270WP-B(一般校正) 防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 45108938

SK-270WP-B(一般校正) 防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 45108938
SK-270WP-B(一般校正) 防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 45108938
SK-270WP-B(一般校正) 防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ 佐藤計量器製作所 45108938

防水型無線温度計 SK-270WP-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード45108938品番SK-270WP-B(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。
無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。
ロガー機能/測定値を本体に記録します。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。
また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。
連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。
また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。
また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。
最大で8,000データの記録が可能
専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。
機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。
現場での校正履歴管理が容易になります。
またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(
表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)
ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。
本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。
食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換
日本国内専用で海外でのご使用はできません。
電波の通信状況は環境によって変動します。
電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。
周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
トレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。校正標準ポイントは温度/0,100,200℃となります。※校正書類は本体とセンサをセット校正した結果が付属されます。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)。測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。電波法適合製品です。

材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)対応OSWindows 10表示分解能0.1℃保護等級IP67準拠機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)アズワン品番64-6360-20Bluetooth4.2通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする