二輪車用スタンド リア用

(365件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45113354 品番M-TLMSD
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。

有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275〜330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用ごとに各部を点検し、 受け部およびスタンド本体に、変形・損傷・欠落・腐食が有る場合は、ただちに使用を中止してください。
※ リフトアップした時に振動やハンドルを左右に切ることにより、スタンドが移動する場合があります。使用時に点検してください。
※ 組立時に必ず締め上げて固定してください。きつく締めていない場合は使用時にパイプのぐらつきの原因となり、大変危険です。
※ 作業を行う際は、必ず水平な場所でスタンドおよび車両を安定させた安全な状態で作業を行ってください。
※ スイングアームの幅に合わせて受け部を調整し、アジャスト固定ノブを確実に締めこんでください。
※ スタンドリフト時はスイングアームの受け部が確実に掛かっている事を確認してから、リフトアップしてください。
※ リフトアップした状態でエンジンを始動しないでください。振動で受け部が外れるおそれがあります。
※ リフトアップした状態で乗車しないでください。重量オーバーによりスタンドが破損・変形するおそれがあります。
※ リフトアップした状態でハンドルを左右に切らないでください。リフト固定位置にずれが生じ、受け部が外れるおそれがあります。
※スタンドフック、スイングアーム受けのゴムは交換できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
大型オフロード用に

オフロード用スタンドでは大型オフロードは上がらない為
リアタイヤメンテ用に購入 この価格でしまう時も場所取らないので良
タイヤと先端が接地するのですが先端部にキズが付くテーピングが必要です。
常識なのかもしれませんが 前輪で直立固定スタンドがないと 立てにくいですね もう少し幅が狭いのが選べたらうれしかったです。

対象商品:
45113354
2026-03-15
用途:
バイクの保管用に
製造業

バリオス2の冬期の保管用に購入しました。かなりお求め安い金額ですが、しっかり持ち上げることができ、安定してます。長期間の保管でタイヤが変形することを思えば、買うべき商品です。

対象商品:
45113354
2026-01-08
用途:
バイクのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

組み立ても使い方も簡単で、良かったです。チェーンの掃除に重宝します。

対象商品:
45113354
2025-10-27
用途:
VTR250のメンテナンス
建設業・工事業

VTR250のメンテナンス用に購入
組み立ても取説があるので簡単で
ジャッキアップも1人で簡単にでき大満足です

対象商品:
45113354
2025-07-15
用途:
バイクのメンテナンス

CBR250RR(MC22)、GSX250Rのメンテナンス時に使っています。強度的にも問題無く軽くリフトアップ出来ます。
フロントホイールクランプにセットした後にリアをリフトアップしています。値段的にも安価で重宝しています。

1人が参考にしています
2025-03-10
用途:
バイク整備

フロントホイールクランプ と合わせて購入
フロントホイールクランプ込みの感想となるが 250CCのバイクで使用したが安定感が予想以上に良かった。踏み込んでかける物かと思っていたが手でもかけることができた。外す時もゆっくりおろす事ができて危険は感じなかった。この手の物は初めて使用したが、満足できた フロントホイールクランプ と 立てた状態で重ねると
H800 W600 D450 くらいの置き場所になる
一人の作業に自信がない方はぜひ合わせて使ってほしい

1人が参考にしています
対象商品:
45113354
2025-04-21
用途:
250ccバイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキとウマでなんとか整備してましたが、作業性を考えて買って見ました。
とてもがっちりした作りでリフトup/down時の変形含め不安はありません。
その代わり持ち手の部分絞ってないので、がさばるし重量もあります。

2025-01-22
用途:
tw200メンテナンス
OHNISHI 様

センタースタンドがないバイクのメンテナンス用に購入しました。
使用方法は、ネットに動画がたくさんあるのでそちらを見れば簡単、強度問題なし。250ccのバイクに使う分には全然問題ありません。大満足です。買って良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
原付スクーターの使用はできますか?
回答:
原付スクーターにはご利用になれません。
4人が参考にしています
2013-10-12

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする