防水型デジタル上皿はかり 検定無し 中国語版校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

商品レビューを投稿する
69日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45114179 品番 UDS-600-WPN-6(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥66,440
販売価格(税別)
60,400

計量スピードが0.6秒以下です。

仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119〜126mm●●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●★入数:1個●※ACアダプター使用時は、非防水です。 種類上皿はかり ひょう量(kg)6 目量(g)1 計量皿寸法(mm)232×202 表示形式デジタル アズワン品番1-8847-15-57 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ACアダプター使用時は、非防水です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする