TBE 固定式端子台(経済形)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45147672 品番 TBE-18
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

Aタイプは2P〜16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数8P 端子ねじM3.5 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)8 形状Aタイプ 仕様IECレール取付:不可 種別線押え端子 定格適合電線2mm2 定格通電電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45147794
2023-06-08
用途:
太陽光発電接続箱内配線

既設品の交換のために購入しました
手早い配送ありがとうございました

対象商品:
45147681
2019-07-09
用途:
機器製造

ピッチも狭く使いやすい。1つから購入でき納期も早いのでとても良い。

対象商品:
45148065
2019-06-20
用途:
電気の工事で必要
澤田電気 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使用出来ました。若干値段は高かったが、急遽必要だったので、手配出来て良かった。

対象商品:
45148135
2017-09-13
用途:
電源中継用
建設業・工事業

外部ブレーカーからの線を接続する為に使用します。接続する負荷の容量は30A以内。丁度良いサイズでしっかり固定でき、特に問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
45147785
2016-09-05
用途:
配線接続用

本体固定ビスを付属してほしかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
45147681
2015-09-15
用途:
ホビーで使用
その他業種

思った通りの物でした

対象商品:
45147681
2015-03-09
用途:
制御箱内の中継点として

改善点は特に無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする