TBE-116 TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業 45147706

TBE 固定式端子台(経済形)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数16P
端子ねじM3.5
端子間ピッチ(mm)8
内容量1個注文コード45147706品番TBE-116
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。

取付方式直付け結線方式ネジ極数16P端子ねじM3.5定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)8形状Aタイプ仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格適合電線2mm2定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45147794
2023-06-08
用途: 太陽光発電接続箱内配線

既設品の交換のために購入しました
手早い配送ありがとうございました

対象商品 : 45147681
2019-07-09
用途: 機器製造

ピッチも狭く使いやすい。1つから購入でき納期も早いのでとても良い。

対象商品 : 45148065
2019-06-20
用途: 電気の工事で必要
澤田電気建設業・工事業

特に問題なく使用出来ました。若干値段は高かったが、急遽必要だったので、手配出来て良かった。

対象商品 : 45148135
2017-09-13
用途: 電源中継用
建設業・工事業

外部ブレーカーからの線を接続する為に使用します。接続する負荷の容量は30A以内。丁度良いサイズでしっかり固定でき、特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 45147785
2016-09-05
用途: 配線接続用

本体固定ビスを付属してほしかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 45147681
2015-09-15
用途: ホビーで使用
その他業種

思った通りの物でした

対象商品 : 45147681
2015-03-09
用途: 制御箱内の中継点として

改善点は特に無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする