TBF 固定式端子台(経済形)

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45148573 品番 TBF-403
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601〜604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用

適合圧着端子
(Max)CB形:N325-12S小形圧着端子
(Max)R形:R200-12
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 極数3P 端子ねじM12(スタッド) 端子間ピッチ(mm)56 付属品取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線250mm2 定格通電電流(A)430 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
注意
※5P以上使用する場合は2P、3P、4Pを組合せて使用してください。
※250mm2の電線を接続する場合は、小形圧着端子及び絶縁バリヤをご用命ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
制御盤の主電源端子台

見た目も小型で使いやすく、とても良い。出来るだけ小型のものを探していたが、急だったのでいつもの仕入れ先から取ることが出来ず、こちらから購入した。

2025-04-14
用途:
配電作業
竹光株式会社 様

端子はもちろん、カバーと白帯までセットになっているので、別々に購入するのに型番調べる手間が省けて良いです。一つ購入するなら良いですが、沢山購入するなら割高なので使い分けしてます。

対象商品:
45148503
2024-01-26
用途:
商用電源の分岐

コンパクトで、十分な許容電流容量であり、安心しえ使用できる。

対象商品:
45148442
2023-05-14
用途:
配電盤改修工事の配線接続
株式会社インフ・テクノ 様

38SQの配線改修に使用。配線上流にブレーカーがあるため、改修分電盤にブレーカーが必要なくなり、それを撤去し、分岐用漏電ブレーカーを2台設置することに・・・。
しっかりした端子台で、各端子台の絶縁バリアも最適。
端子台には固定用木ビスとミリネジが付属しておりました。(これ、重要)
★工事日前に到着させ、端子台の厚さや取付穴径を見てホームセンターで調達しようか・・・と考えておりましたが、取り越し苦労でした。
端子台カバー(透明の)が薄く、信頼性がどうかな・・・とは思いましたが、施工感はよかったので大丈夫だろうと思われます。
選定にも、配線太さの表示と取付ビス径の表示があり、圧着端子の選定も楽でした。
次回も同様の工事があれば使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45148442
2019-11-09
用途:
電気工事の内線分岐に使用
株式会社イマイ無線電器 様

頑丈で信頼できる商品です。今後も必要な時は使用したい。

1人が参考にしています
対象商品:
45148537
2017-11-20
用途:
発電機用 負荷試験装置組み込み
関西電子システム 様

入力側の配線の脱着が 現場ごとに生じるが緩みもなく今のところ安定している。

対象商品:
45148537
2016-10-18
用途:
交換できてます
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズは多少異なりますが、特別問題はありません

対象商品:
45148494
2016-06-24
用途:
自動車の電気配線加工
株式会社ジー・エス・ティー 様

予定通りの物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする