画像準備中

TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数2 注文コード45148783 品番TBZ-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は極数など16種類から選べます 他の種類を見る

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。

適合圧着端子
(一次側圧着端子)
(Max)CB形:-
(Max)R形:R14-6
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 極数2 端子ねじ一次側圧着端子:M6(なべ小)/二次側ソルダーレス端子:M6(なべ小) 適合機種NE52A 定格適合電線一次側圧着端子:14mm2 接続可能電線(mm2)二次側ソルダーレス端子:2〜14 付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格通電電流(A)40 材質(基台)PET樹脂
注意
※Eはアース端子付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45148896
2017-09-26
用途:
ブレーカー取替
アイ電気設備株式会社 様 (建設業・工事業)

納期がかかりすぎて工期内に商品が間に合わない。。。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする