※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

端子カバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 45149912 品番 TB-250C
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ポリカーボネート樹脂 外形寸法(mm)1000×90
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45149921
2018-07-31
用途:
分電盤内にある端子のカバー

しっかり取り付けられてよかったですが、1mだと長すぎなので、50cmなどが有れば、なお嬉しいです。

対象商品:
45149903
2018-07-28
用途:
分電盤内端子カバー
大分メック有限会社 様 (建設業・工事業)

長さ別に切って付けられるので、とても便利です。しかも1mが、2本も入ってますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする