※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 接続・省配線(制御機器)
日東工業の 端子台
日東工業の スタッド端子台
TBS スタッド端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M10(スタッド)
種別
3段
注文コード
45150034
品番
TBS-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
端子ねじ・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電線やブスパー等の中継、分岐
アース用中継端子
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M10(スタッド)
種別
3段
定格適合電線
100mm
2
定格使用電流
150
定格通電電流(A)
240
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20〜90
材質(基台)
不飽和ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱端子台