ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45223869 品番 FH-608-A9
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なホッピングパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
リーズナブルで多用途に使える、食品工場や給食施設で人気の定番パンツです。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 常温作業場向け 仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、巻き伏せ縫製 ホワイト サイズS 混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【リブ部】 ポリエステル 100% 股下(cm)74 ウエスト(cm)63~70 機能制電・抗菌 総丈(cm)102 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする